スプレーフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84072986 品番sm@rt953
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

お手持ちのスプレーボトルを吊るすだけで簡単に収納することができる磁石付きのフック

仕様●サイズ:約9×5×4cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:500g●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン アズワン品番67-7108-27 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする