エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ 001-1.27
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84073029
品番
0069-01-0003030
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
SNCM+V(R) スペシャル
ハードクロムめっき
仕様
●短軸:14mm●長軸:46mm●二面幅:1.27mm●コード番号:119-0160973
アズワン品番
67-4829-53