曜日別特売
- ナチュラルキーパーシリーズ コツプツキクーラーL N 1ケース 10個×9小箱入 岩崎工業 84073135

ナチュラルキーパーシリーズ コツプツキクーラーL N 1ケース 10個×9小箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(9箱×10個)注文コード84073135品番-
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

コップの付いた外に持ち出して使える飲料容器で、満水容量が700mL入るタイプです。
コップをネジで外し、フタにあるキャップを開けて中身を注ぎ出します。
フタはシール式なので取り外して丸洗いできます。
取っ手を下げて持ち運びできます。
製氷はできません。
電子レンジ、食器洗い乾燥機はご使用になれません。

仕様●色番:N●単品サイズ:幅86×奥行0×高さ226mm●商品重量(g):115●容量(mL):700●材質:本体、コップ/ポリプロピレン・フタ、キャップ、提げ手/ポリエチレン●生産地:ベトナム製アズワン品番68-4071-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする