ネオキーパーシリーズ パウダーポット NE 1ケース 5個×6小箱入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6箱×5個) 注文コード84073187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

シール容器としては非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用しており高い密封性能を誇る容器です。
満水容量1.7Lのダ円型で本体はつかみやすい取っ手付き
約大さじ1杯のスプーンが付属しており大型調味料ポットとして便利な形状
しお、さとう、小麦粉、パン粉のシール付き
本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタ全てに溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。

仕様●色番:NE●単品サイズ:幅192×奥行106×高さ149mm●商品重量(g):174●容量(mL):1700●材質:本体、スプーン/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製 アズワン品番68-4072-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする