岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 保存容器・調味料入れ
岩崎工業の シール容器・フードコンテナ
アローラポットシリーズ アローラポット1500 W 1ケース 5個×6小箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6箱×5個)
注文コード
84073196
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
パッキン付の密封度の高いパスタ用容器
一人前と二人前のバスタ計量用の2種類の穴開き内フタ付き
透明なので中身がクリアに見えます。
スッキリしたデザインなのでキッチンインテリアの一部としても活躍します。
仕様
●色番:W●単品サイズ:幅107×奥行0×高さ298mm●商品重量(g):393●容量(mL):1500●材質:本体/AS樹脂・フタ/ポリプロピレン・内フタ/ポリエチレン・パッキン/シリコーン●対象(パッキン品番):G-690N●生産地:ベトナム製
アズワン品番
68-4072-71