岩崎工業
岩崎工業の クリーンルーム用清掃用品
岩崎工業の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
エイチツーオー屑入れシリーズ コスメダスト S W 1ケース 4個×8小箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8箱×4個)
注文コード
84073205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,120
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
洗面、ドレッサー周りに適したサイズの小さなコスメダストです。
仕様
●色番:W●単品サイズ:幅207×奥行153×高さ230mm●商品重量(g):326●容量(mL):4200●材質:ポリプロピレン●生産地:日本製
アズワン品番
68-4074-32