岩崎工業
岩崎工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
岩崎工業の 洗浄周辺用品
岩崎工業の 実験研究用カゴ/バスケット
バスケット M WB 1ケース 8個×2小箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2箱×8個)
注文コード
84073214
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
主にランドリーバスケットとして便利なサイズのバスケット
湿った洗濯物も蒸れにくいたくさんのメッシュ構造
持ちやすい二つの取っ手
中身が重たくて取っ手で持ちにくい場合は、サイドの持ち手で提げられます。
仕様
●色番:WB●単品サイズ:幅475×奥行335×高さ285mm●商品重量(g):720●材質:ポリプロピレン●生産地:日本製
アズワン品番
68-4074-36