岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 保存容器・調味料入れ
岩崎工業の シール容器・フードコンテナ
フェローズ茶こし付きピッチャーシリーズ タテヨコ茶こし付スクエアピッチャー 2.1 MC 1ケース 12個×2小箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2箱×12個)
注文コード
84073230
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ネジ式フタのシンプルな構造ですが、ドアポケットの狭い空間を有効利用する為、取っ手を手前にしても置ける新発想の商品です。
取り外しもできる茶こし機能が追加され、おいしい水出し緑茶が簡単に家庭で作れます。
仕様
●色番:MC●単品サイズ:幅151×奥行104×高さ302mm●商品重量(g):425●容量(mL):2100●材質:本体/AS樹脂・フタ、キャップ、茶こし本体/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン・茶こしネット部/ナイロン●対象(パッキン品番):G-613N・G-637MC●生産地:日本製
アズワン品番
68-4074-13