アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84073266
品番
NR0010-002
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥84,370
販売価格(税別)
¥
76,700
バスケットに入れる
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様
●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667
アズワン品番
67-4862-56