浅香工業
浅香工業の 農具その他
宝長久 菜切包丁 小 鋼付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84073397
品番
#152554
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
鋼付で切れ味長持ち。
鋼付で切れ味長持ち。
刃研ぎが出来ます。
種イモ植付け時のイモ切りや長イモ切りに。
仕様
●材質:刃部/炭素鋼、柄部/天然木●重量:105g●全長:255mm●刃渡り:132mm●柄部長さ:113mm
アズワン品番
67-9144-86