アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
高圧ミニ二方バルブ Φ4
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84073440
品番
NR0057-003
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様
●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702
アズワン品番
67-4862-91