301 マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLS 84073616

301 マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLS 84073616
301 マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLS 84073616
301 マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLS 84073616
301 マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLS 84073616
301 マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLS 84073616
301 マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLS 84073616
301 マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLS 84073616
301 マジックバルーン 集塵機 STAX TOOLS 84073616

マジックバルーン 集塵機

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード84073616品番301
参考基準価格(税別)¥60,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

中型木工集塵機です。DIY作業から本格的木工作業までご利用頂けます。
100mm径の木工機械(ルーターテーブル、自動かんな機など)との接続可能です。
抜群の集塵力!3/4馬力(550W)ながら1馬力並みの集じん能力です
大容量、55L、キャスターがついて移動も楽々です。

仕様●商品サイズ:(約)高さ1495×幅440×奥行724mm●商品重量:(約)14.5kg●空気流量(CMF):500●モーター:単相100V 550W 50/60H●フィルター能力:30ミクロンアズワン品番67-9260-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする