フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84073659 品番NR1291-001
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。

仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889 アズワン品番67-4864-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする