築地製作所
築地製作所の 研究関連用品・実験用必需品
築地製作所の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
築地製作所の 実験研究用配管材フィッティング
PPホースニップル Y型タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84073756
品番
PYHN19
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃〜95℃)
仕様
●コード:PYHN019●呼径(mm):19(3/4インチ)●竹の子外径(mm):20.8●※薬品についてはお問合せください。●コード番号:303-0002598
アズワン品番
67-4862-11