PFAフレキシブルユニオン Φ10×R1/4 300L

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84073808 品番NR1228-004
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。

仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-007<●コード番号:303-0002880 アズワン品番67-4864-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする