曜日別特売
IN-80-K ニトリルゴム 2T×1m×20m 入間川ゴム 84073939

ニトリルゴム 2T×1m×20m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻注文コード84073939品番IN-80-K
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

耐油性に優れたニトリルゴムを原料としたゴムで、工業 用、自動車用を中心とするパッキング・シール材として、多年にわたり多くの使用実績を誇る製品です。
耐油性、耐熱性に優れています。
耐候性、耐寒性は少し劣ります。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A57)●引っ張り強さ(Mpa):9.0●伸び(%):450●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+6●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-5●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-38●【用途】●耐油性が要求される工業用パッキング・ガスケット材料●コード番号:307-0000707アズワン品番67-4907-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする