エチレンプロピレンゴム 1T×1m×20m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84074106 品番EP-5065
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

耐候性用途に適したゴムとして、エチレンプロピレンを 主原料に製作され、自動車関係を始め耐候性用途のパッキング・シール材としてご使用いただいております。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
耐油性は少し劣ります。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A65(A64)●引っ張り強さ(Mpa):9.5●伸び(%):390●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-2●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-40●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●オゾン劣化試験(50pphm×40℃×20%伸長×200時間):亀裂ナシ●【用途】●耐候性が要求される工業用パッキング・シール材料●コード番号:307-0000714 アズワン品番67-4907-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする