鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84074194
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:LC1-1/4●外径形状:6画●二面巾(mm)S:54●厚さ(mm)T:12●パッキン溝径(mm)d:50●パッキン深さ(mm)k:1.5●積算電量g:132●コード番号:303-0001405
アズワン品番
67-4858-33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材