曜日別特売
UE901201 オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84074289

UE901201 オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84074289
UE901201 オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84074289
UE901201 オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84074289

オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1包(10個)注文コード84074289品番UE901201
参考基準価格(税別)¥14,680販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます
A型同様回転用として多く使用されています

仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004572アズワン品番67-4904-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする