仕様●パネルサイズ:W778mm×H1080mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:778●外形寸法(mm)奥行:780●外形寸法(mm)高さ:1560●規格:B1●色:ブラック●ポスターサイズ(mm):W728mm×H1030●面板有効サイズ(mm):W715mm×H1017●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-8720
アズワン品番67-5633-02