歩行走行LED「あしもとライト君」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84074395 品番LE-A01
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

靴の後ろ部分に挟むだけの簡単取り付け!
ワンタッチでライト点灯!
カラフルでおしゃれ!
友達や家族に自慢出来ます!
たったの45gなので足に負担はありません!
自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方、山登りやキャンプなどのアウトドアに
お子様、ご家族、ご自身に
夜間の車から、自転車から、ランニングしている人からなど自信をお守りください。

仕様●材質:ABS●サイズ:14.5×9.5×3mm●重量:45g●色:ブルー●対応靴幅:4.5〜7.5cm●電池:リチウム内蔵充電池/220mAh●充電時間:1-2時間●電池持続時間:点灯モード/約30時間点滅モード/約50時間●セット内容:本体×2個、USBケーブル×2本、取説 アズワン品番67-9275-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする