鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1-1/4 x Φ38 1-1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84074456
品番
303-0001542
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:304 HP R1-1/4×Φ38(1-1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:1-1/4●タケノコ外径:42.7●適合ホース内径:37〜41●全長:100L●コード番号:303-0001542
アズワン品番
67-4859-56
商品豆知識
配管工事を支える補助部材