入間川ゴム
入間川ゴムの 研究関連用品・実験用必需品
入間川ゴムの 実験研究用素材
入間川ゴムの 実験研究用シリコンゴムシート
シリコーンゴムシート 6T×1m×1m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84074490
品番
IS-825
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
耐熱性に非常に優れています。
耐寒性に非常に優れています。
電気絶縁性に優れています。
耐候性に非常に優れています。
仕様
●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000785
アズワン品番
67-4908-57