鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84074578
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:LC1-1/2●外径形状:8画●二面巾(mm)S:77●厚さ(mm)T:15●パッキン溝径(mm)d:68●パッキン深さ(mm)k:2.5●積算電量g:355●コード番号:303-0001406
アズワン品番
67-4858-34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材