鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 ユニオン BC UE3/8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84074718
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:UE3/8●面間寸法A(mm):43●本体外径(mm)Db:26●ナット形状:6角●ナット対辺径(mm)N:37●ユニオンネジW外径×山/吋:W32.5×12●コード番号:303-0001334
アズワン品番
67-4857-63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材