日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
耐寒 マイカラー 18×23 ブルー 50m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
84074797
品番
302-0000656
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
二重構造で内面は白色、外面はバステルブルー色の、新感覚のホースです
耐寒
弾力
二重管
ノズル不可
仕様
●サイズ(mm):18×23●カラー:ブルー●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000656
アズワン品番
67-4854-41