TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
TACダクトEE 径150X20M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84075050
品番
21107-150-20
参考基準価格(税別)
¥122,434
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
仕様
●長さ(m):20●内径(mm):152.4●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):150●使用温度範囲:-10〜50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8257
アズワン品番
67-5536-21