新北九州工業
新北九州工業の 忌避剤・虫対策
新北九州工業の 虫対策用品
新北九州工業の 不快害虫対策用品
網戸用フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84075120
品番
E-3120
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
網戸にフィルターを張り付けるだけで花粉やホコリの室内への侵入を防ぎます。
網戸本体に付着する汚れなども防ぎます。
取付テープで簡単に取り付けられます。
仕様
●フィルター寸法(mm):幅1000×奥行2000×厚み1.5(1枚入)●取付テープ/1片(mm):幅10×長さ20(12片入)●フィルター材質:ポリプロピレン●取付テープ:ナイロン●日本製
アズワン品番
67-8030-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません