鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 ブッシング BS BU3/8x1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84075165
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BU3/8x1/4●頂部形状:6角●頂部対辺の径(mm)S:19●全長(mm)H:18.5●ネジ長さ(mm)E:13●コード番号:303-0001344
アズワン品番
67-4857-72
商品豆知識
配管工事を支える補助部材