マイレットシリーズ マイレットmini10 1箱 10回分入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10回分) 注文コード84075244 品番-
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

家庭用備蓄や粗品でもらって喜ばれる災害用トイレ

仕様●回数:10回分●サイズ:140×50×180mm●重量:約300g●セット内容:抗菌性凝固剤×10、排便袋×10、持ち運び袋×10、ポケットティッシュ×2 アズワン品番68-4088-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする