仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1〜0.4●使用温度範囲(℃):-20〜80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3392
アズワン品番67-5578-18