アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ダイアフラムバルブ Φ8
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84075777
品番
NR0014-002
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥40,370
販売価格(税別)
¥
36,700
バスケットに入れる
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様
●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:36、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002679
アズワン品番
67-4862-68