オートディスペンサー LED付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84075829 品番OD-P01
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手をかざすと自動で噴霧されます。
LEDライト付きで暗い玄関先でも大丈夫です。
優れたデザイン性。
軽量コンパクトでどこでも持ち運べます。
電池交換不要の充電式。
予備でフィルターが1本ついています。
約6時間で自動電源オフ機能

仕様●サイズ:110×110×95 mm●重量:約245g●材質:ABS、PET、PP、シリコン●電源:リチウム内蔵充電池 2000mA●タンク容量:約80mL●セット:本体、充電ケーブル、予備フィルター、取説 アズワン品番67-9276-25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする