井上金庫販売
井上金庫販売の 施設用家具・備品
井上金庫販売の 更衣ロッカー
パーソナルロッカー2人用 IC錠 ブラック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84076100
品番
IPL-2ME BK
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
オフィス空間にも自然に調和するパーソナルロッカーです。
キータイプが選べます。
仕様
●タイプ:2人用●間口(mm):899●奥行(mm):450●高さ(mm):410●1マス有効内寸(mm)間口:385●1マス有効内寸(mm)奥行:410●1マス有効内寸(mm)高さ:350●色:ブラック●鍵タイプ:IC鍵●鍵:付●棚:あり●パーソナルロッカー●材質/仕上:本体:スチール●必ずベース(別売り)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:339-9772
アズワン品番
67-5596-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません