入間川ゴム
入間川ゴムの 研究関連用品・実験用必需品
入間川ゴムの 実験研究用素材
入間川ゴムの 実験研究用シリコンゴムシート
フッ素ゴムシート 5T×1m×2m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84076240
品番
IF-900
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
耐熱性に非常に優れています。
耐候性に非常に優れています。
耐薬品性に非常に優れています。
耐油性に優れています。
難燃性に優れています。
仕様
●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000808
アズワン品番
67-4908-80