測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP25-0.8 H
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076294
品番
0345-04-0016030
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:5●ピッチ:0.8(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164686
アズワン品番
67-4836-51