WS6150 使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入 小野商事 84076319

WS6150 使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入 小野商事 84076319
WS6150 使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入 小野商事 84076319
WS6150 使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入 小野商事 84076319
WS6150 使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入 小野商事 84076319
WS6150 使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入 小野商事 84076319
WS6150 使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入 小野商事 84076319
WS6150 使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入 小野商事 84076319
WS6150 使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入 小野商事 84076319

使い捨てスリッパ タオル生地 前開きタイプ ブラウン 20足入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20足)注文コード84076319品番WS6150
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ホテル、サロンなどに使える1回使い切りのスリッパです。
1足ずつ個包装されているので衛生的な使い捨てスリッパです。
肌触りの良いタオル地で、かかとにはクッション入りで足の負担を軽減します。
個包装パッケージに日本語、英語、韓国語、中国語(繁体、簡体)が表記あり、外国人観光客・インバウンドにも対応できます。

仕様●サイズ:フリー、横/約10.5cm、縦/約27cm●材質●▼表:ポリエステル、ポリプロピレン、その他●▼底裏:EVA●片足重量:約19g●用途:ホテル・旅館、エステ・サロン、引っ越し作業、内装業、訪問用、出張、来客用、介護施設、ネットカフェなどアズワン品番67-9338-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする