築地製作所
築地製作所の 研究関連用品・実験用必需品
築地製作所の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
築地製作所の 実験研究用配管材フィッティング
PPホースニップル エルボタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84076328
品番
PLHN15
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃〜95℃)
仕様
●コード:PLHN012●呼径(mm):15(5/8インチ)●竹の子外径(mm):16.0●※薬品についてはお問合せください。●コード番号:303-0002585
アズワン品番
67-4861-97