パンチングシ-ト 0.5×5M

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84076407 品番NR5007-004
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別)
59,900

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。

仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):5●コード番号:301-0003613 アズワン品番67-4851-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする