鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ9
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076504
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HCM R3/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7〜8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:59●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001485
アズワン品番
67-4859-07
商品豆知識
配管工事を支える補助部材