アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ミニニードルバルブI型 中圧用 Φ2
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076520
品番
NR0060-001
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。
左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。
仕様
●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:11●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1●適用チューブ:Φ2×Φ1●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナ●コード番号:303-0002703
アズワン品番
67-4862-92