アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ミニニードルバルブL型 Φ4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076590
品番
NR0061-003
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。
樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様
●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:13.5●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):2●適用チューブ(Φ):4×3●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002708
アズワン品番
67-4862-97