築地製作所
築地製作所の 研究関連用品・実験用必需品
築地製作所の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
築地製作所の 実験研究用配管材フィッティング
PPホースニップル ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84076644
品番
PHN38
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃〜95℃)
仕様
●コード:PHN038●呼径(mm):38(1.1/2インチ)●竹の子外径(mm):38.7●※薬品についてはお問合せください。●コード番号:303-0002583
アズワン品番
67-4861-95