測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
メートルネジリングゲージ GR2WR220-1.5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076748
品番
0345-05-0015660
参考基準価格(税別)
¥56,910
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:1.5●コード番号:119-0170616
アズワン品番
67-4847-07