アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
二方バルブ圧入型 Φ1/2
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076879
品番
NR0003-007
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,410
販売価格(税別)
¥
33,100
バスケットに入れる
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様
●滴用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):A:38.5、B:40.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002647
アズワン品番
67-4862-36