クロロプレンゴム 1T×1m×20m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84076958 品番NEO-180
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。
耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。
耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000696 アズワン品番67-4907-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする