鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 ユニオン BC UE1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84077098
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:UE1●面間寸法A(mm):60●本体外径(mm)Db:44●ナット形状:8角●ナット対辺径(mm)N:61●ユニオンネジW外径×山/吋:W55×12●コード番号:303-0001337
アズワン品番
67-4857-66
商品豆知識
配管工事を支える補助部材