鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/4 xΦ10.5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84077168
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HNT R1/4 xΦ10.5●ホース内径:8.5〜10●材質:C3604●適合するスパナS:14●全長L:41●最小穴径(オリフィス径)d:6.5●コード番号:303-0001416
アズワン品番
67-4858-44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材