鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
SGPシロ パイプホースクチ HP 1/8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84077326
品番
SGP
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:SGP HP 1/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:10.5●ホース内径:18〜20.5●材質:SGP●全長L:40●コード番号:303-0001467
アズワン品番
67-4858-89
商品豆知識
配管工事を支える補助部材