コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84077396 品番JX2062BT
参考基準価格(税別)¥518,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

フルパワー60分間の運転時間を実現しています。
満充電は約3時間です。
カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。
ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。
エレメントを外せば液体吸引可能です。
大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。
大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。

仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530 アズワン品番67-5597-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする